Hitrovpenjalni ročaj za iglaste pile 2

Št. art.: 519700 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.381 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ vpenjanja 2,2 mm - 4,5 mm
    Celotna dolžina 95 mm
    za dolžino pile 140 mm - 200 mm
    Vrsta izdelka Zvezek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 519700 2
    EAN/GTIN 7290003235384
    Številka proizvajalca YT1000

    Opis

    Izvedba:

    Hitrovpenjalni ročaj, primeren za vse velikosti rok. Velika vpenjalna sila, enostavno vstavljanje in odstranjevanje orodja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico