Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D91 (fina) 4

Št. art.: 529210 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D91
Opis oblike okrogla
Presek z oblogo 3,2 mm
Dolžina obloge 70 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Vrsta izdelka Iglasta pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 529210 4
EAN/GTIN 4007220016848
Številka proizvajalca 4007220016848

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Surovci za te iglaste pile so kovani iz specialnega jekla in brušeni. Diamantni prah enake zrnatosti je enakomerno razporejen po površni in galvansko utrjen. Enakomerna diamantna obloga in izjemna trdota diamanta zagotavljata najboljše rezultate piljenja. Celotna dolžina pile = 140 mm; Dolžina diamantne obloge = 70 mm; držalo ⌀ = 3 mm.

Uporaba:

Za natančno naknadno obdelavo odrezanih, izsekanih ali stiskanih obdelovancev iz kaljenega jekla ali karbidne trdine.Tudi za obdelavo stekla, keramike itd. Pilite manjšo pritisno silo, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili.

Zrnatost:

Fina zrnatost D 91

Dodatni pribor:

Hitrovpenjalni ročaj za te pile nadete pod art. 519700.