Precizna ploščata pila za zatiče 200/00

Št. art.: 520100 200/00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila/švicarski nasek Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ustreza nemškemu naseku 1
Presek 21,3×4,8 mm
Dolžina brez nasadila 200 mm
Vrsta izdelka Precizne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 520100 200/00
EAN/GTIN 613548065853
Številka proizvajalca LP1163-8-00

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Specialno jeklo s trdoto 65−66 HRC. V primerjavi z delavniškimi pilami je njihova rahlo zaobljena oblika natančno prilagojena posameznim namenom uporabe, pile imajo posebne kote naseka in večji izbor različnih nasekov. S tem na bolj ekonomičen način omogočajo doseganje enakomerno gladko obdelanih površin.
Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.