Ročaj za pilo iz trdega lesa, Celotna dolžina: 120mm

Št. art.: 519400 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.017 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 395

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 120 mm
Standard DIN 395
za dolžino pile (ploščate; trikotne in polokrogle pile) 150 mm - 200 mm
za dolžino pile (pravokotne, okrogle pile) 250 mm
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519400 120
EAN/GTIN 2050001029546
Številka proizvajalca 05004048001

Opis

Izvedba:

Iz trdega lesa iz PEFC-certificiranih gozdov, v priročni izvedbi. Objemka iz brezšivne jeklene cevi, ki je globoko vtisnjena v telo ročaja preprečuje, da bi se ročaj pri vstavljanju pile razklal. Objemka je neločljivo povezana z ročajem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico