Ključavničarska pila, nasek 2 Dolžina 100 mm 1

Št. art.: 518700 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
548 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 7283

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Opis oblike ploščata koničasta
    Presek 10×1,4 mm
    Standard DIN 7283
    Vrsta izdelka Ključavničarske pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 518700 1
    EAN/GTIN 4009215005141
    Številka proizvajalca 11271000

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     

    Opis

    Izvedba:

    Ključavničarske pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovci so izsekani in brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Izdelane pile imajo idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Ključavničarske pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

    Opomba:

    Za ročaje za pile glejte art. 519600; 519400; 519510 in 519550.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico