Trikotna pila 100 mm

Št. art.: 511300 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: C
  • Opis oblike: trikotna, s topim koncem
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nasek 3
    Vrsta naseka Fini
    Oblika C
    Opis oblike trikotna, s topim koncem
    Površine pile 3
    Širina 8,7 mm
    Dolžina brez nasadila 100 mm
    vklj. z ročajem za pilo Ne
    Standard DIN 7261
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 511300 100
    EAN/GTIN 4009215017144
    Številka proizvajalca 31321030

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     

    Opis

    Izvedba:

    Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
    Nasek na vseh stranicah, z delno topim koncem.

    Uporaba:

    Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

    Standard:

    DIN 7261 oblika C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico