{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 3 | |
Vrsta naseka | Fini | |
Oblika | A | |
Opis oblike | ploščata, s topim koncem | |
Površine pile | 3 | |
Presek | 20×5 mm | |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 510300 200 | |
EAN/GTIN | 4009215016819 | |
Številka proizvajalca | 31122030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ploščata pila, Nasek 3 (fini), Dolžina brez nasadila: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
842 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.624 kosov na zalogi
3,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.480 kosov na zalogi
3,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | 3 | 3 | 3 |
Oblika | A | A | A |
Opis oblike | ploščata, s topim koncem | ploščata, s topim koncem | ploščata, s topim koncem |
Nasek | 3 | 2 | 3 |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile | Delavniške pile |