{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 3 | |
Oblika | A | |
Opis oblike | ploščata, s topim koncem | |
Površine pile | 3 | |
Presek | 19 × 5 mm | |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 510220 200 | |
EAN/GTIN | 4045197889140 | |
Številka proizvajalca | 510220 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ploščata pila 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.729 kosov na zalogi
3,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.721 kosov na zalogi
3,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | ploščata, s topim koncem | ploščata, s topim koncem |
Nasek | 3 | 2 |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Presek | 19 × 5 mm | 19×5 mm |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |