Ploščata pila 150 mm

Št. art.: 510300 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
866 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: A
  • Opis oblike: ploščata, s topim koncem
  • Norm: DIN 7261

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 3
Vrsta naseka Fini
Oblika A
Opis oblike ploščata, s topim koncem
Površine pile 3
Presek 16×4 mm
Dolžina brez nasadila 150 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Norm DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 510300 150
EAN/GTIN 4009215016789
Številka proizvajalca 31121530

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika A

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ploščata pila  150 mm

Ploščata pila 150 mm

po ponudbi
Na zalogi
866 kosov na zalogi
4,33 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.069 kosov na zalogi
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Površine pile 3 3
Nasek 3 3
vklj. z ročajem za pilo Ne Ne
Dolžina brez nasadila 150 150
Norm DIN 7261 DIN 7261
Presek 16×4 16 × 4
Vrsta izdelka Delavniške pile Delavniške pile

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico