Mobilna delovna ploščad, širina stopnice 1000 mm, 3 aluminijaste rebraste stopnice

Št. art.: 50020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Kolesa Da
    Vrsta izdelka Delovni podesti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50020
    EAN/GTIN 4031405500204
    Številka proizvajalca 050020
    L-število L90110 431

    Opis

    Opis:

    • Aluminijasta delovna ploščad
    • Izjemno stabilna konstrukcija iz pravokotnih cevnih rezov
    • Globina ploščadi: 460 mm
    • 240 mm globoki koraki
    • Razširljiv v mreži 200 mm (na zahtevo)
    • Dva drsna ročaja sta standardna
    • Dva dvižna valja Ø 125 mm za enostavno premikanje iz kraja v kraj
    • Nedrseči plastični čevlji
    • Nagib: 45°
    • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
    • Razmik med stopnicami 200 mm
    • Največja obremenitev: 200 kg

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 2600 mm
    • Nad glavo: 1050 mm
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 200 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Višina ploščadi 600 mm
    • Razred proti zdrsu: R9
    • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
    • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
    • Število korakov/prečk: 3 stopenj
    • Širina koraka: 1000 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico