Informativna nalepka za stopnice/plošče brez naprave za držanje Nalepka 19017

Št. art.: 19168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Oznake s predpisi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19168
    EAN/GTIN 4031405191686
    Številka proizvajalca 019168
    L-število L90110 645

    Opis

    Opis:

    • V skladu z DIN EN 131-3 morajo biti nameščene nalepke za izdelke z navodili za uporabo. Razlago uporabljenih piktogramov najdete na spletnem mestu www.steigtechnik.de
    • Razlago uporabljenih piktogramov najdete v naši datoteki PDF pod Prenosi
    • 1 enota = 20 enot

    Lastnosti:

    • Širina: 35 mm
    • Dolžina: 185 mm
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Vrsta izdelka: 19017

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico