Ograja spredaj za delovno ploščad, ki je spredaj premična 1000 mm

Št. art.: 50029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50029
EAN/GTIN 4031405500297
Številka proizvajalca 050029
L-število L90110 1317

Opis

Opis:

  • Primerno za premično delovno ploščad
  • Narejen je iz aluminijaste okrogle cevi Ø 40 mm, s kolenom in podstavkom
  • Stranska ograja se po želji prilega desni ali levi
  • Enostavna montaža

Lastnosti:

  • Širina: 1050 mm
  • Dolžina: 1215 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico