Izvedba:
Programska možnost za merjenje hrapavosti od karakteristike Rz 1 oz. Ra 0,3 naprej. Preprosto in intuitivno upravljanje. Določanje hrapavosti, valovitosti in primarnih profilov. Vrednotenje vseh parametrov v skladu s standardi ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
- Samodejna izbira mejne dolžine valov filtra (Cut-off) in merilne poti po ISO 4288 in ISO 3274.
- Parametre vrednotenja je mogoče opremiti z obojestranskimi tolerančnimi mejami in mejami posega.
- Z možnostjo naknadnega opremljanja za naprave od leta izdelave 11/2020.
Dodatno vrednotenje in prikaz vseh parametrov in grafov po ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II in ISO 10049. Območje vrednotenja je mogoče na poljubno dolgi merilni poti individualno prilagoditi (z istočasnim vnovičnim izračunom vseh parametrov).
Profili za vrednotenje dovoljujejo (razširjene) nastavitve mejne dolžine valov filtrov ter spremembe tipov filtra, ki niso definirane v standardu.
Dodatni pribor:
Opomba:
Tehnična podpora in šolanje po ponudbi.