Tipalna konica, konična ⌀ 1,0 mm 2/90

Št. art.: 499275 2/90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Radij konice sonde 2 µm
    Kot tipalne konice 90 stopinj
    Dolžina 3 mm
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 499275 2/90
    EAN/GTIN 4062406587147
    Številka proizvajalca 499275 2/90

    Opis

    Izvedba:

    Tipalne konice iz karbidne trdine z diamantnim vložkom (standardno: vel. 2/60)
    Tipalna konica za merjenje hrapavosti za konturno merilno napravo CM1.

    Primerno za:

    Držalo za tipalno konico art. 499260 vel. 1.

    Dodatni pribor:

    Žepna tehtnica art. 479446 vel. 150 za umerjanje tipalnih konic.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico