Opcija programske opreme, hrapavost, Tip: BASIS

Št. art.: 499252 BASIS
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CM1
Vrsta izdelka Programska oprema

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499252 BASIS
EAN/GTIN 4062406581336
Številka proizvajalca 499252 BASIS
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Programska možnost za merjenje hrapavosti od karakteristike Rz 1 oz. Ra 0,3 naprej. Preprosto in intuitivno upravljanje. Določanje hrapavosti, valovitosti in primarnih profilov. Vrednotenje vseh parametrov v skladu s standardi ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Samodejna izbira mejne dolžine valov filtra (Cut-off) in merilne poti po ISO 4288 in ISO 3274.
  • Parametre vrednotenja je mogoče opremiti z obojestranskimi tolerančnimi mejami in mejami posega.
  • Z možnostjo naknadnega opremljanja za naprave od leta izdelave 11/2020.

Dodatni pribor:

Tipalne konice za hrapavost art. 499273 in 499275, normala za hrapavost 499580.
Posodobitev osnove na PRO art. 499253.

Opomba:

Tehnična podpora in šolanje po ponudbi.