{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
maksimalno merilno območje | 350 µm | |
maksimalno merilno območje | 0,014 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth | |
Radijska naprava | Mobilna aplikacija HCT; HID (Human Interface Device) | |
Standardi hrapavosti površine | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Merilna pot za vzdolžno tipanje | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Merilne poti v skladu s standardom | 1,5 mm/4,8 mm/15,0 mm/samodejno/prosta izbira N x Lc | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Hitrost tipanja | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081575 LR6 | |
Dolžina enote za vrednotenje | 160 mm | |
Širina enote za vrednotenje | 50 mm | |
Višina enote za vrednotenje | 77 mm | |
Masa enote za vrednotenje | 0,5 kg | |
Vrsta izdelka | Merilniki hrapavosti |
Številka izdelka | 499021 ST2 | |
EAN/GTIN | 4067263410706 | |
Številka proizvajalca | 499021 ST2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Merilnik hrapavosti brez tiskalnika, Tip: ST2
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
2950,00 €
2.653,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
3490,00 €
3.211,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole |
Dolžina enote za vrednotenje | 160 mm | 160 mm |
maksimalno merilno območje | 350 µm | 350 µm |
Merilna pot za vzdolžno tipanje | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Merilne poti v skladu s standardom | 1,5 mm/4,8 mm/15,0 mm/samodejno/prosta izbira N x Lc | 1,5 mm/4,8 mm/15,0 mm/samodejno/prosta izbira N x Lc |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Merilniki hrapavosti | Merilniki hrapavosti |