Ruwheidsmeter met printer ST2

Št. art.: 499022 ST2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • € 4,45 /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • € 96,40 /kos.
  • € 172,00 /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Type Cena na kos vklj. z DDV
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth
  • Radijska naprava: Mobilna aplikacija HCT; HID (Human Interface Device)

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HCT
    maksimalno merilno območje 350 µm
    maksimalno merilno območje 0,014 col
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth
    Radijska naprava Mobilna aplikacija HCT; HID (Human Interface Device)
    Standardi hrapavosti površine DIN / ISO / JIS / ASME
    Merilna pot za vzdolžno tipanje 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
    Merilne poti v skladu s standardom 1,5 mm/4,8 mm/15,0 mm/samodejno/prosta izbira N x Lc
    Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
    Hitrost tipanja 0,5 / 1,0 mm/s
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081575 LR6
    Dolžina enote za vrednotenje 160 mm
    Širina enote za vrednotenje 50 mm
    Višina enote za vrednotenje 77 mm
    Masa enote za vrednotenje 0,5 kg
    Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 499022 ST2
    EAN/GTIN 4067263143352
    Številka proizvajalca 499022 ST2

    Opis

    Uitvoering:

    Mobiele ruwheidsmeter voor nauwkeurige en normconforme ruwheidsmeting en documentatie volgens de aftastmethode. Met geïntegreerde kalibratiestandaard (uitneembaar). Groot, verlicht 4,3 inch TFT-touch-display. Weergave draaibaar. Aandrijfunit geïntegreerd en apart inzetbaar. LED-lichtbalk voor statusweergave (groen - accustatusweergaven, rood - foutmelding, blauw - meting, gegevensoverdracht), geïntegreerde hoogteverstelling, gegevensbeveiliging als TXT, X3P, CSV en PDF-bestand. Gaussfilter volgens ISO 16610 − 21 (vervangt DIN EN ISO 11562), speciaal filter volgens DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter volgens DIN EN ISO 3274 (uitschakelbaar). Tolerantiebewaking: snel herkenbaar of meetwaarde binnen de vastgelegde tolerantie ligt, door kleur van de parameters (groen - binnen en rood -buiten de tolerantie). Conform IATF 16949 – betrouwbare herleidbaarheid.

    Voordeel:

    • Inschakelen en direct meten − intuïtief zonder training, bijv. CutOff-selectie, informatie over ruwheidsparameters direct op het apparaat, vooringestelde meetprogramma's en snelle toegang tot de gewenste functies door weergave van favorieten op het display.
    • Overdracht van de meetresultaten via Bluetooth, alternatief via kabelverbinding. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).
    • Samenvatting van meerdere metingen (bijv. voor een serie) in één pdf-protocol via de HCT Mobile App. Toevoegen van een foto, bijv. component of meetopbouw en vastleggen van individueel commentaar op het protocol mogelijk.
    • Documentatie door optionele thermische printer voor het afdrukken van profielen en resultaten via Bluetooth- of kabelverbinding.
    • Softwareoppervlak van het apparaat afhankelijk van de lichtomstandigheden omschakelbaar tussen helder en donker aanzicht.
    • Ergonomische opsteller zorgt voor een optimale kijkhoek.

    Levering:

    Extra bluetooth printer nr. 499017.
    Inclusief aandrijfunit, handprisma, opsteller nr. 499023, standaardtaster nr. 499004 gr. 6 − 350, geïntegreerde ruwheidsstandaard nr. 499575 incl. fabriekskalibratiecertificaat, geïntegreerde hoogteverstelling, tasterbeveiliging, lader / netadapter, gebruiksaanwijzing, mini-USB-kabel, USB-Bluetooth dongle nr. 499024, verlengkabel, aandrijfunit, draagkoffer.

    Accessoires:

    Reserve- resp. speciale tasters nr. 499004.
    Tasterverlengstuk nr. 499008.
    Tasterbescherming nr. 499038.
    Meetstandaard nr. 499011; 498857.
    Signaalkabel voor MarConnect nr. 498941 gr. USB2.

    Reservedeel:

    Accu nr. 499548 gr. AKKU.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico