UCI-sonda za alphaDUR II in alphaDUR mini II 49 N

Št. art.: 495043 49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Preizkusna obremenitev (N) Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 19,5 mm
Preizkusna obremenitev 49 N
Dolžina 175 mm
Masa 190 g
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Sonda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495043 49
EAN/GTIN 2050001659712

Opis

Primerno za:

Naprave za določanje trdote UCI alphaDUR II št. 495042 in alphaDur mini II št. 495047.

Opomba:

Druge izvedbe za merjenje izvrtin, utorov ali zobnikov po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico