UCI-sonda za alphaDUR II in alphaDUR mini II 10 N

Št. art.: 495043 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Preizkusna obremenitev (N) Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 19,5 mm
    Preizkusna obremenitev 10 N
    Dolžina 175 mm
    Masa 190 g
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Vrsta izdelka Sonda

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 495043 10
    EAN/GTIN 2050001659682

    Opis

    Primerno za:

    Naprave za določanje trdote UCI alphaDUR II št. 495042 in alphaDur mini II št. 495047.

    Opomba:

    Druge izvedbe za merjenje izvrtin, utorov ali zobnikov po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico