Nastavek za nasaditev za okrogli material 50-250 mm

Št. art.: 495048 50-250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za obdelovanec ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za obdelovanec ⌀ 50 mm - 250 mm
Vrsta izdelka Nastavek za nasaditev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495048 50-250
EAN/GTIN 2050001659750

Opis

Izvedba:

Nastavek za nasaditev (vodilo) za UCI sonde art. 495043. Olajša navpično namestitev na obdelovanec in izboljša sposobnost reproduciranja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico