Video merilni mikroskop MM1 300MZ

Št. art.: 492500 300MZ
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje X 300 mm
    Merilno območje Y 200 mm
    Merilno območje Z 200 mm
    Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE optično (2D) 2,9 + L/100 (L v mm) pri 20 °C ± 1 K µm
    Objektiv (x-krat) 0,3−3,5
    Povečava na zaslonu (x-krat) 10−162
    Vidno polje 24×16 − 2×1 mm
    Kamera 6,4 mio slikovnih točk
    Delovna razdalja 80 mm
    maksimalna višina obdelovanca 200 mm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Nazivna napetost 230 / 240 V
    Dolžina 730 mm
    Širina 900 mm
    Višina 950 mm
    Masa 115 kg
    Maksimalna masa obdelovanca 20 kg
    Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 492500 300MZ
    EAN/GTIN 4067263265092
    Številka proizvajalca 492500 300MZ

    Opis

    Izvedba:

    Merilni mikroskop s hitro obdelavo slike, barvno kamero z visoko ločljivostjo in računalniškim panelom na dotik z enostavnim upravljanjem, primernim za uporabo v delavnici z intuitivno merilno opremo M3.
    Osvetlitev od zgoraj: 56 belih svetlečih diod v dveh koncentričnih krogih. Možnost posamičnega vklopa in zatemnitve 1 obroča in 4 segmentov.
    Osvetlitev od spodaj: obstojne svetleče diode, telecentrična osvetlitev, možnost izklopa in zatemnitve. Masivna granitna osnova z jekleno križno mizo, površina kaljena, in zelo natančnimi vodili. Ergonomično hitro enoročno nastavljanje v obeh oseh (X in Y). Diodni laser kot pripomoček za pozicioniranje. Zelo visoka točnost ponovitve zaradi samodejnega prepoznavanja robov.
    Zdaj z različico programske opreme M3 4:
    • S sodobno 64-bitno aplikacijo za udobno obdelave velike količine podatkov.
    • Razširjen način zajemanja merilnega programa z možnostjo izbire standardnega ali razširjenega načina zajemanja.
    • Shranjevanje in nalaganje referenčnega sistema: izjemno primerno za uporabo hitrovpenjalnih sistemov.
    • Nove funkcije izvoza, kot je neposredni izvoz v PDF, in izboljšana hitrost za neposreden izvoz v Excel.
    Z motornim zoom-objektivom, povečava od 0,3-krat do 3,5-krat, in koaksialno svetlobo za enakomerno osvetlitev komponent.

    Uporaba:

    • Na prevzemu blaga, v merilnici, v proizvodnji.
    • Univerzalna uporaba zaradi prilagodljive osvetlitve od zgoraj za 4 kvadrante in zaradi kompaktnega merilnega računalnika.
    • Različne geometrijske oblike in materiale je mogoče uporabniku prijazno in varno izmeriti. Možna je tudi dokumentacija.

    Podatki:

    Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 0,35 ×/16 ×/20 × 13 mm2.
    Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 0,5 ×/23 ×/14 × 9 mm2.
    Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 1 ×/43 ×/7 × 4 mm2.
    Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 1,5 ×/65 ×/4 × 3 mm2.
    Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 2 ×/90 ×/3 × 2 mm2.
    Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 2,5 ×/100 ×/3 × 2 mm2.

    Obseg dobave:

    Vklj. z računalnikom All-in-One, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.

    Dodatni pribor:

    Objektiv art. 491912, programska oprema art. 491913, čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje art. 354788.

    Opomba:

    Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7 za faktor povečave = 0,5.
    Dopustni pogoji okolice: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo.

    Za vse video merilne mikroskope GARANT vam po ponudbi nudimo tudi:
    • Pogodbo o vzdrževanju.
    • Postavitev, prvi zagon in kratko uvajanje.
    • Individualno šolanje vaših sodelavcev.
    • Kalibriranje na mestu uporabe.

    Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico