Izvedba:
Merilni mikroskop s hitro obdelavo slike, barvno kamero z visoko ločljivostjo in računalniškim panelom na dotik z enostavnim upravljanjem, primernim za uporabo v delavnici z
intuitivno merilno opremo M3.Osvetlitev od zgoraj: 56 belih svetlečih diod v dveh koncentričnih krogih. Možnost posamičnega vklopa in zatemnitve 1 obroča in 4 segmentov.
Osvetlitev od spodaj: obstojne svetleče diode, telecentrična osvetlitev, možnost izklopa in zatemnitve.
Masivna granitna osnova z jekleno križno mizo, površina kaljena, in zelo natančnimi vodili. Ergonomično hitro enoročno nastavljanje v obeh oseh (X in Y).
Diodni laser kot pripomoček za pozicioniranje. Zelo visoka točnost ponovitve zaradi
samodejnega prepoznavanja robov.Zdaj z različico programske opreme M3 4:- S sodobno 64-bitno aplikacijo za udobno obdelave velike količine podatkov.
- Razširjen način zajemanja merilnega programa z možnostjo izbire standardnega ali razširjenega načina zajemanja.
- Shranjevanje in nalaganje referenčnega sistema: izjemno primerno za uporabo hitrovpenjalnih sistemov.
- Nove funkcije izvoza, kot je neposredni izvoz v PDF, in izboljšana hitrost za neposreden izvoz v Excel.
S 6-stopenjskim ročnim zaskočnim povečevalnim objektivom, povečava od 0,35-krat do 2,25-krat, in koaksialno svetlobo za enakomerno osvetlitev komponent.
Uporaba:
- Na prevzemu blaga, v merilnici, v proizvodnji.
- Univerzalna uporaba zaradi prilagodljive osvetlitve od zgoraj za 4 kvadrante in zaradi kompaktnega merilnega računalnika.
- Različne geometrijske oblike in materiale je mogoče uporabniku prijazno in varno izmeriti. Možna je tudi dokumentacija.
Podatki:
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 0,35 ×/16 ×/20 × 13 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 0,5 ×/23 ×/14 × 9 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 1 ×/43 ×/7 × 4 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 1,5 ×/65 ×/4 × 3 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 2 ×/90 ×/3 × 2 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 2,5 ×/100 ×/3 × 2 mm2.
Obseg dobave:
Vklj. z računalnikom All-in-One, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.
Dodatni pribor:
Objektiv art. 491912, programska oprema art.
491913, čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje art.
354788.
Opomba:
Odstopanje merjenja dolžine E
UXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7 za faktor povečave = 0,5.
Dopustni pogoji okolice: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradient Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo.
Za vse video merilne mikroskope GARANT vam po ponudbi nudimo tudi:
- Pogodbo o vzdrževanju.
- Postavitev, prvi zagon in kratko uvajanje.
- Individualno šolanje vaših sodelavcev.
- Kalibriranje na mestu uporabe.
Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.