Vpenjalni sistemi za video merilne mikroskope GARANT 200 mm

Št. art.: 494430 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino mize (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranja dolžina rastrskega okvirja 320 mm
Notranja širina rastrskega okvirja 176 mm
Zunanja dolžina rastrskega okvirja 384 mm
Zunanja širina rastrskega okvirja 240 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna garnitura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494430 200
EAN/GTIN 2050002078406

Opis

Izvedba:

Osnovni kompleti za pritrjevanje mikrokomponent, posebej razviti za video merilne mikroskope GARANT. Vpenjalne elemente je mogoče hitro in varno namestiti na rastrski okvir. Komplete je mogoče dopolniti z različnimi standardnimi elementi glede na individualne zahteve.

Primerno za:

Video merilni mikroskopi GARANT z merilnim območjem 200 × 100 mm.

Obseg dobave:

Rastrski okvir, 2 adapterski plošči, 2 povezovalni zanki, 3 nazobčani podstavki, 2 nastavljive potisne palice, 1 vpenjalno držalo s čepi, 3 stebri z vlekom navzdol z vzmetmi, povezovalni material in kovček za hranjenje.

Opomba:

Drugi vpenjalni elementi so dobavljivi po ponudbi.
Npr. vzporedni primeži, konjički s konicami, prečne letve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico