Opcije programske opreme za MM1, Tip: PROFIL

Št. art.: 491913 PROFIL
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Programska oprema

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491913 PROFIL
EAN/GTIN 4045197806024
Številka proizvajalca 491913 PROFIL
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za najboljšo možno prilagoditev relativnih merilnih točk v določen tolerančni pas (potrebna je opcija DXF). V en merilni potek se lahko vključi več profilov z različnimi tolerančnimi območji. Le delilna točka mora biti skladna z datoteko DXF, zatem se naprava samodejno pomakne po konturi (pri CNC-krmiljenju).

Prednosti:

  • Samodejna prilagoditev oblaka merilnih točk v določen tolerančni pas DXF.
  • Samodejno sledenje konturi v skladu z naloženo datoteko DXF.

Opomba:

Individualna povezava na vašo statistično programsko opremo po ponudbi.
Predpostavka za profiliranje je obstoječa ali naročena opcija DXF.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico