Video merilni mikroskop MM1, Tip: 300

Št. art.: 492500 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje X 300 mm
Merilno območje Y 200 mm
Merilno območje Z 200 mm
Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE optično (2D) 2,9 + L/100 (L v mm) pri 20 °C ± 1 K µm
Objektiv (x-krat) 0,5
Povečava na zaslonu (x-krat) 23
Vidno polje 14×9 mm
Kamera 6,4 mio slikovnih točk
Delovna razdalja 80 mm
maksimalna višina obdelovanca 200 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230/240 V
Dolžina 730 mm
Širina 900 mm
Višina 950 mm
Masa 115 kg
Maksimalna masa obdelovanca 20 kg
Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492500 300
EAN/GTIN 4062406160210
Številka proizvajalca 492500 300

Opis

Izvedba:

Merilni mikroskop s hitro obdelavo slike, barvno kamero z visoko ločljivostjo in računalniškim panelom na dotik z enostavnim upravljanjem, primernim za uporabo v delavnici z intuitivno merilno opremo M3.
Osvetlitev od zgoraj: 56 belih svetlečih diod v dveh koncentričnih krogih. Možnost posamičnega vklopa in zatemnitve 1 obroča in 4 segmentov.
Osvetlitev od spodaj: obstojne svetleče diode, telecentrična osvetlitev, možnost izklopa in zatemnitve. Masivna granitna osnova z jekleno križno mizo, površina kaljena, in zelo natančnimi vodili. Ergonomično hitro enoročno nastavljanje v obeh oseh (X in Y). Diodni laser kot pripomoček za pozicioniranje. Zelo visoka točnost ponovitve zaradi samodejnega prepoznavanja robov.
Zdaj z različico programske opreme M3 4:
  • S sodobno 64-bitno aplikacijo za udobno obdelave velike količine podatkov.
  • Razširjen način zajemanja merilnega programa z možnostjo izbire standardnega ali razširjenega načina zajemanja.
  • Shranjevanje in nalaganje referenčnega sistema: izjemno primerno za uporabo hitrovpenjalnih sistemov.
  • Nove funkcije izvoza, kot je neposredni izvoz v PDF, in izboljšana hitrost za neposreden izvoz v Excel.

Uporaba:

  • Na prevzemu blaga, v merilnici, v proizvodnji.
  • Univerzalna uporaba zaradi prilagodljive osvetlitve od zgoraj za 4 kvadrante in zaradi kompaktnega merilnega računalnika.
  • Različne geometrijske oblike in materiale je mogoče uporabniku prijazno in varno izmeriti. Možna je tudi dokumentacija.

Podatki:

Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 0,35 ×/16 ×/20 × 13 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 0,5 ×/23 ×/14 × 9 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 1 ×/43 ×/7 × 4 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 1,5 ×/65 ×/4 × 3 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 2 ×/90 ×/3 × 2 mm2.
Raven povečave/prikaz na zaslonu/polje slike: 2,5 ×/100 ×/3 × 2 mm2.

Obseg dobave:

Vklj. z računalnikom All-in-One, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Objektiv št. 491912, možnost programske opreme št. 491913, čistilo za rezila/položajna masa za gnetenje št. 354788; preskusni standard št. 491928; natančni primež št. 494480; hitri vpenjalni sistem št. 494451; podstavek za merilne mikroskope št. 492580.

Opomba:

Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7 za faktor povečave = 0,5.
Dopustni pogoji okolice: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo.

Za vse video merilne mikroskope GARANT vam po ponudbi nudimo tudi:
  • Pogodbo o vzdrževanju.
  • Postavitev, prvi zagon in kratko uvajanje.
  • Individualno šolanje vaših sodelavcev.
  • Kalibriranje na mestu uporabe.

Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.