{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | M | |
Optični sistem | Greenough parfokalno | |
Povečava (x-krat) | 7,5 - 60 | |
Povečava | 8:1 | |
⌀ vidnega polja | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Okular | 10×/23B | |
Delovna razdalja | 83,4 mm | |
Dolžina noge | 330 mm | |
Širina noge | 220 mm | |
Ostrina globine | 13,7 mm | |
Vrsta izdelka | Stereo mikroskopi |
Številka izdelka | 491754 M80 | |
EAN/GTIN | 2050002078246 |