GD-DH 0.500-99-20D-06 Svedri za vložke z možnostjo indeksiranja z 2 rezalnima robovoma za cepljenje odrezkov in obračalno rezalno ploščico za visoko kakovost površine luknje

Št. art.: 4851607
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4851607
EAN/GTIN 7291075400885
Številka proizvajalca 4851607
L-število L24020 340

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 1/2″, uporabna dolžina (LU) 10.31″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Decimalni ekvivalent: 0,5″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 11.457″
  • Skupina dolžine: 20xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LOGT 06
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,03″
  • Uporabna dolžina (LU): 10.31″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico