LOGT 060204R-DT IC908 Izmenljive ploščice za vrtanje globokih lukenj z dvema rezalnima robovoma, lomilcem iveri, pozitivno geometrijo za odstranjevanje iveri in brisalnikom

Št. art.: 4800301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 4800301
    EAN/GTIN 7291075400946
    Številka proizvajalca 4800301
    L-število L24250 210

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, premer vpisanega kroga (IC) 7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Premer Incircle (IC) 7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico