GD-DH 12.00-M20-25D-06 Vrtalniki za globoke luknje za 2-rezne ploščice z geometrijo lomilca drobirja in brisalca za odlično kakovost površine

Št. art.: 4847319
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4847319
EAN/GTIN 7291075400809
Številka proizvajalca 4847319
L-število L24020 604

Opis

Opis:

Svedri z WSP, premer rezanja (DC) 12 mm, delovna dolžina (LU) 314,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 343 mm
  • Razpon L/D 25xD
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LOGT 06.
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 314,8 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico