DSD-IF 22.00-24.99-FT Enocevni svedri za globoke izvrtine z 1-slednim notranjim navojem za trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 4824556
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4824556
EAN/GTIN 7291075354935
Številka proizvajalca 4824556
L-število L24020 197

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 63,4 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-O9
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 24,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63,4 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.