• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

TOGT 140510-DT IC908 Obračalne rezalne ploščice za globoke izvrtine s 3 rezalnimi robovi, s širokim ravnalnim robom in geometrijo lomilca odrezkov

Št. art.: 3379666
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Številka izdelka 3379666
EAN/GTIN 7291075424461
Številka proizvajalca 3379666
L-število L24250 35

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 1 mm, premer vpisanega kroga (IC) 16,85 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,26 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Premer Incircle (IC) 16,85 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,26 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico