{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 40 mm | |
Kakovost | 2 | |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481070 40 | |
EAN/GTIN | 4045197210524 | |
Številka proizvajalca | 481070 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Jeklene merilne kladice Točnost 2 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
74,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
88,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |||
Kakovost | 2 | 0 | 1 | 1 |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |