{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 175 mm | |
Kakovost | 2 | |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481070 175 | |
EAN/GTIN | 4045197210586 | |
Številka proizvajalca | 481070 175 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Jeklene merilne kladice Točnost 2, Nazivna mera: 175mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
125,50 €
91,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Kakovost | 2 | 0 | 1 |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |