{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 1,3 mm | |
Kakovost | 2 | |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481070 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197210340 | |
Številka proizvajalca | 481070 1,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Jeklene merilne kladice Točnost 2, Nazivna mera: 1,3mm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Kakovost | 2 | 0 | 1 | 1 |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |