Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 300mm

Št. art.: 481050 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 89,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481050 300
EAN/GTIN 4062406125608
Številka proizvajalca 481050 300

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega specialnega jekla.
Vel. 0,5 do 10 − presek = 30 × 9 mm.
Vel. 11 do 500 − presek = 35 × 9 mm.
Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.
Izvedba enaka kot pri art. 480450.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 300mm

Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 300mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
383,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
509,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Kakovost 1 2 0
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice Merilne kladice Merilne kladice

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico