Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 1,45mm

Št. art.: 481050 1,45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 8,00 € /kos.
  • 23,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,45 mm
Kakovost 1
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481050 1,45
EAN/GTIN 4045197209771
Številka proizvajalca 481050 1,45

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega specialnega jekla.
Vel. 0,5 do 10 − presek = 30 × 9 mm.
Vel. 11 do 500 − presek = 35 × 9 mm.
Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.
Izvedba enaka kot pri art. 480450.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 1,45mm

Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 1,45mm

po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Nazivna mera 1,45 mm 1,45 mm
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Kakovost 1 0
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice Merilne kladice

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico