{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 1 | |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481050 250 | |
EAN/GTIN | 4062406125592 | |
Številka proizvajalca | 481050 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 250mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
451,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 250 mm | 250 mm | |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | ||
Kakovost | 1 | 2 | 0 |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |