NPMT 050308L-G-C IC948 Obračalna rezalna ploščica za svedre DSD, EF/DDD, EF

Št. art.: 4809387
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4809387
EAN/GTIN 7291075448313
Številka proizvajalca 4809387
L-število L24250 104

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8 mm, premer vpisanega kroga (IC) 5,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 8 mm
  • Premer Incircle (IC) 5,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico