DSD-EF 73.00-79.99-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 4856682
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4856682
EAN/GTIN 7291075450743
Številka proizvajalca 4856682
L-število L24020 532

Opis

Opis:

Telo svedra s WSP, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I20
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 79,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 73 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico