DSD-EF 65.01-66.99-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 4856680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FINEBEAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4856680
    EAN/GTIN 7291075450729
    Številka proizvajalca 4856680
    L-število L24020 170

    Opis

    Opis:

    Vrtalno telo z WSP, skupna dolžina (OAL) 149 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 52 mm
    • Velikost navoja povezave (TS) TS-I18
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja, maks (DCX) 66,99 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 65,01 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 149 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico