{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±13 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 100 mm | |
Debelina | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478530 1 | |
EAN/GTIN | 2050001054012 | |
Številka proizvajalca | 634 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Podložni trak v svitku 100 mm×5 m 1 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 1 | 1 | 1 |
Točnost | ±13 | ±17 | ±17 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 100 | 12,7 | 12,7 |
Dolžina valja | 5 | 5 | 10 |
Material | nerjavna | C-jeklo | C-jeklo |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi | Podložni trakovi |