{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±2 µm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 100 mm | |
Debelina | 0,02 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478530 0,02 | |
EAN/GTIN | 2050001053893 | |
Številka proizvajalca | 603 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Podložni trak v svitku 100 mm×5 m 0,02 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,02 | 0,02 |
Točnost | ±2 | ±2 |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 100 | 12,7 |
Dolžina valja | 5 | 5 |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi |