{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Material | nerjavna | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478530 0,8 | |
EAN/GTIN | 2050001053992 | |
Številka proizvajalca | 630 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Podložni trak v svitku 100 mm×5 m 0,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,8 | 0,8 | |
Točnost | ±13 | ±13 | |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Širina valja | 100 | 12,7 | 12,7 |
Dolžina valja | 5 | 5 | 10 |
Material | nerjavna | C-jeklo | C-jeklo |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi | Podložni trakovi |