Multimeter 87VMAX

Št. art.: 473322 87VMAX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 78,40 € /kos.
  • 84,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 6.000
Prikaz z osvetljenim ozadjem da
Osnovna točnost 0,05 %
Oznaka proizvajalca 87V
Vrsta IP-zaščite IP 67
Preverjanje prevodnosti da
Preverjanje diod da
Merilni postopek TRUE RMS
luknjačev z držalom 0,1 mV − 1000 V
Enosmerna napetost DC 0,1 mV − 1000 V
Izmenični tok AC 0,1 µA − 10 A
Enosmerni tok DC 0,1 µA − 10 A
Upor 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapaciteta 0,01 nF − 10 mF
Frekvenca 0,05 Hz − 200 kHz
Temperatura −200 °C - 1.090 °C
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473322 87VMAX
EAN/GTIN 095969926287

Opis

Izvedba:

Ergonomično ohišje iz umetne mase z vgrajenim nosilcem. Velik LCD-prikazovalnik za dobro odčitavanje. Zanesljiva in preprosta uporaba – opozorilo pri napačno priključenih merilnih vodnikih.
Dodatna osvetlitev ozadja LED in merjenje temperature. Robustni multimeter prenese padce iz do 4 metrov. Zaščita IP67. Popolnoma vodotesen in odporen na prah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe nudijo največjo varnost in več dodatnih funkcij.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561 6LR61, merilnimi vodniki in snemljivima izolirnima kapicama.
Vklj. s temperaturnim tipalom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico