{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Obseg prikaza | 6.000 | |
Prikaz z osvetljenim ozadjem | da | |
Osnovna točnost | 0,09 % | |
Preverjanje prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
luknjačev z držalom | 0,1 mV − 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 mA − 10 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 mA − 10 A | |
Upor | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapaciteta | 1 nF − 10 mF | |
Frekvenca | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatura | −40 °C - 400 °C | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473322 179 | |
EAN/GTIN | 095969095860 | |
Številka proizvajalca | B682633 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Multimeter, Tip: 179
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
550,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
94,00 €
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Frekvenca | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Osnovna točnost | 0,09 % | 1,5 % |
Oznaka proizvajalca | 9917 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
luknjačev z držalom | 0,1 mV − 1000 V | 0,1 mV − 1000 V |