{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EN 61010-1 | |
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 2 % | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD, MAX/MIN | |
luknjačev z držalom | 0,1 V – 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 V – 1000 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 A – 2500 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 A – 1000 A | |
Upor | 0,1 Ω – 60 kΩ | |
Kapaciteta | 100,0 μF do 1000 μF | |
Frekvenca | 5 Hz − 500 Hz | |
maksimalni zev klešč | 34 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473290 378FC | |
EAN/GTIN | 195112002148 |