{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EN 61010-1 | |
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 2 % | |
Merilni postopek | TRUE RMS (AC) | |
Pomnilniška funkcija | HOLD | |
luknjačev z držalom | 0,1–600 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1–600 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 A – 200 A | |
Enosmerni tok DC | 0,1 A – 200 A | |
Upor | 0,1 Ω – 6 kΩ | |
maksimalni zev klešč | 18 mm | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081556 LR6 | |
Napajanje | 2× 081561 LR6 | |
Vrsta izdelka | Tokovne klešče |
Številka izdelka | 473290 365 | |
EAN/GTIN | 095969559874 |