Tokovne merilne klešče, Tip: 323

Št. art.: 473290 323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 102,00 € /kos.
  • 95,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 61010-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EN 61010-1
Obseg prikaza 4.000
Osnovna točnost 2 %
Merilni postopek TRUE RMS (AC)
Pomnilniška funkcija HOLD
luknjačev z držalom 0,1–600 V
Enosmerna napetost DC 0,1–600 V
Izmenični tok AC 0,1–400 A
Upor 0,1 Ω – 4000 Ω
maksimalni zev klešč 30 mm
Kategorija prenapetosti CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Napajanje 2× 081561 LR3
Vrsta izdelka Tokovne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473290 323
EAN/GTIN 095969623742

Opis

Izvedba:

Tokovne merilne klešče z velikim, dobro čitljivim LCD-prikazovalnikom, ozka in ergonomična izvedba.
Realne meritve efektivne vrednosti in optimizirana ergonomičnost za iskanje napak v industrijskih in gradbenih tehnoloških aplikacijah.

Standard:

EN 61010-1

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi vodniki in podloženo nosilno torbico.
2 bateriji art. 081561 vel. LR3.