Dvopolni preizkuševalnik napetosti, Tip: MASTER

Št. art.: 473201 MASTER
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 62,80 € /kos.
  • 181,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 12 V - 690 V
Območje prikazovanja DC 12 V - 690 V
Prikazovalnik LED
Oznaka proizvajalca VT Master
Vrsta IP-zaščite IP 54
Preverjanje polarnosti da
Preverjanje prevodnosti optično/zvočno
Kategorija prenapetosti CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Napajanje 2× 081561 LR3
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473201 MASTER
EAN/GTIN 4032248405763
Številka proizvajalca 9918880000

Opis

Izvedba:

Dvopolni preizkuševalniki napetosti, ergonomična izvedba, ohišje iz umetne mase odporne proti vodi, udarcem in lomu, dva preizkusna ročaja z magnetnim držalom, primerna tudi za enoročno uporabo.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

Standard:

IEC/DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3, debelejše merilne konice (z navojem), izolirne zaščitne kapice.