{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje prikazovanja AC | 6 V - 690 V | |
Območje prikazovanja DC | 6 V - 690 V | |
Prikazovalnik | LED | |
Oznaka proizvajalca | VT Combi Pro | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | da | |
Preverjanje polarnosti | da | |
Preverjanje prevodnosti | optično/zvočno | |
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala | da | |
Razsvetljava merilnega mesta | da | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Napajanje | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 473201 COMBIPRO | |
EAN/GTIN | 4032248405749 | |
Številka proizvajalca | 9918860000 |